Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 517009 Thermosflasche 1,5 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 517009 Thermosflasche 1,5 l Schwarz
EMSA 517009 Thermosflasche 1,5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39916428
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     517009
EAN/GTIN:
     4009049431208
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Handgriff
Ja
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Deckel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne emsa, isolierkanne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
517007
€ 17,87*
Ähnlich
Emsa
517005
€ 13,36*
Ähnlich
Emsa
517004
€ 13,30*
Ähnlich
Emsa
517011
€ 20,98*
Ähnlich
Emsa
517008
€ 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.