Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 8015 Gartenschlauch 15 m Über Boden Polyester, Gummi Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock 8015 Gartenschlauch 15 m Über Boden Polyester, Gummi Gelb
Hozelock 8015 Gartenschlauch 15 m Über Boden Polyester, Gummi Gelb
Hozelock 8015 Gartenschlauch 15 m Über Boden Polyester, Gummi Gelb
Hozelock 8015 Gartenschlauch 15 m Über Boden Polyester, Gummi Gelb
Hozelock 8015 Gartenschlauch 15 m Über Boden Polyester, Gummi Gelb
Hozelock 8015 Gartenschlauch 15 m Über Boden Polyester, Gummi Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38297107
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     8015
EAN/GTIN:
     5010646058452
Suchbegriffe:
Ausdehnungsschlauch
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
15 m
Unterstützte Positionierung
Über Boden
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester, Gummi
erweiterbar
Ja
Flexischlauch
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hozelock
8030
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.