| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-38295049 Herst.-Nr.: 43245 EAN/GTIN: 4002888432450 |
| |
|
| | |
| Beschreibung - Zur Funktion wird ein USB-Port Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung benötigt - Eingang: USB Typ C Stecker - Ausgang: DisplayPort-Buchse - Maximale Auflösung: 4K 3840 x 2160 @ 60Hz - Chipsatz: VL100 - Stromversorgung über den USB Port (kein Anschluss für externes Netzteil) - Farbe: weiß - Länge (inkl. Gehäuse): ca. 0,17m - Kompatibel mit allen Computern mit USB Typ C Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode - Kompatibel mit Thunderbolt 3 Weitere Informationen: Leistungen | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Design | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 28 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, USB DisplayPort Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c displayport adapter lindy, usb displayport adapter, lindy adapterkabel displayport, Komponent |
| | |
| |