Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED Spot Round Adjustable HQ 8W Einbaustrahler Weiß F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED Spot Round Adjustable HQ 8W Einbaustrahler Weiß F
OPPLE Lighting LED Spot Round Adjustable HQ 8W Einbaustrahler Weiß F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38181848
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140061279
EAN/GTIN:
     6956321896003
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
  • Bis zu 85 % niedrigerer Energieverbrauch gegenüber Halogenspots
    - Einzigartige Lichtmischtechnik und ausgezeichnetes Optikdesign, UGR16
    - Standardmäßig dimmbar (Triac-Dimmer)
    - Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
    - Erhältlich in Weiß und Aluminium in 3Lichtfarben 2700, 3000 und 4000K
    - Schutzklasse IP44 für Verwendung in Badezimmern (nur 8 W) (VDE Schutzzonen beachten)

    - Deutliche Reduzierung der Energie- und Wartungskosten
    - Attraktives Leuchtendesign mit angenehmen Licht.
    - Ausgezeichnete, sehr flexible Einstellmöglichkeit für den Lichtkegel
    - Geeignet für viele Anwendungen
    - Dimmbar
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
8 W
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Technische Details
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098030700
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.