Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting EcoMax LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5,2 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting EcoMax LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5,2 W GU10 G
OPPLE Lighting EcoMax LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 5,2 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38178672
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140060953
EAN/GTIN:
     6945730494252
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
  • Ersatz für vorhandene GU10-Halogenleuchten
    - Keine IR- und UV-Strahlung
    - Deutlich längere Lebensdauer als traditionelle Halogenleuchten
    - Dimmbare Versionen bis zu 575 lm erhältlich
    - In 3000K und 4000K Versionen erhältlich
    - NEU: in Gehäusefarbe Silber
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
360 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.