Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting EcoMax LED-Lampe Warmweiß 3000 K 5,2 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting EcoMax LED-Lampe Warmweiß 3000 K 5,2 W GU10 G
OPPLE Lighting EcoMax LED-Lampe Warmweiß 3000 K 5,2 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38178671
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140060949
EAN/GTIN:
     6945730493798
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
  • Ersatz für vorhandene GU10-Halogenleuchten
    - Keine IR- und UV-Strahlung
    - Deutlich längere Lebensdauer als traditionelle Halogenleuchten
    - Dimmbare Versionen bis zu 575 lm erhältlich
    - In 3000K und 4000K Versionen erhältlich
    - NEU: in Gehäusefarbe Silber
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Leistungen
Lampenleistung
5.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,107*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,087*
€ 4,86353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,857*
€ 4,58983
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,107*
€ 3,69733
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
821017003600
ab € 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.