Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting EcoMax LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 3,5 W GU10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting EcoMax LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 3,5 W GU10 G
OPPLE Lighting EcoMax LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 3,5 W GU10 G
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38178670
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140060952
EAN/GTIN:
     6945730493941
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
  • Ersatz für vorhandene GU10-Halogenleuchten
    - Keine IR- und UV-Strahlung
    - Deutlich längere Lebensdauer als traditionelle Halogenleuchten
    - Dimmbare Versionen bis zu 575 lm erhältlich
    - In 3000K und 4000K Versionen erhältlich
    - NEU: in Gehäusefarbe Silber
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
260 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
74 lm/W
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
821017003600
ab € 60,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.