Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec SQ-35U3e-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec SQ-35U3e-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec SQ-35U3e-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec SQ-35U3e-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec SQ-35U3e-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Fantec SQ-35U3e-6G HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37909452
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1891
EAN/GTIN:
     4250273418910
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Das FANTEC SQ-35U3e bietet Platz für bis zu vier SATA Festplatten. Alle Festplatten werden vom Computer als Einzellaufwerke angezeigt und können dadurch separat angesteuert, frei gewechselt, ersetzt und unabhängig von Hersteller oder Speicherkapazität erweitert werden. Ausgestattet mit USB 3.0 und eSATA bleiben Sie flexibel bei der Wahl der Anschlussart.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
1500 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der 3,5
4
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.