Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Family Car Charger TE14 Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx Family Car Charger TE14 Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Technaxx Family Car Charger TE14 Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Technaxx Family Car Charger TE14 Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Technaxx Family Car Charger TE14 Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Technaxx Family Car Charger TE14 Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Technaxx Family Car Charger TE14 Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Technaxx Family Car Charger TE14 Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Technaxx Family Car Charger TE14 Smartphone Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37873910
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4708
EAN/GTIN:
     4260358121024
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
USB KFZ Ladeadapter
  • Gleichzeitiges Laden von bis zu 4 Geräten mit USB Anschluss (Smartphones, Tablets, usw.)
    - Intelligentes Smart IC für automatische maximale Gerätestromerfassung
    - 1,8m Kabel verbindet die zwei Ladestationen miteinander
    - Clip-Halterung für bequemes Laden von der Rückbank
    - Überladungsschutz
    - Kompatibel mit fast allen Geräten mit USB Anschluss
    - Einfache Handhabung & handliche Größe
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
129 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Energieschutzeigenschaften
Überstrom
Weitere Suchbegriffe: USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.