| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-37867143 Herst.-Nr.: 2295.07 EAN/GTIN: 4250047740339 |
| |
|
| | |
| Einbaustrahler, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage beim Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50 W, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A+ bis C. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A+ | Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Gehäusematerial | Stahl | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | III | | Montageloch Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Ausgesparter Durchmesser | 68 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GX5.3 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | Halogen | | Lampenleistung | 50 W | Ergonomie | Schwenkbar | Ja | | Swivel Winkel | 25 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbau-halogenstrahler brumberg, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler ip20 |
| | |
| |