Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 5VNKK Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 5VNKK Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
DELL 5VNKK Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37504149
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5VNKK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,06*
€ 315,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.