Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0011178 Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp 0011178 Signalkabel Grau
Lapp 0011178 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37102107
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-5 - 70 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 86,49*
€ 102,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 85,42*
€ 101,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 81,27*
€ 96,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,78*
€ 80,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 66,13*
€ 78,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 57,11*
€ 67,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 51,09*
€ 60,80
pro Meter
ab 100 Meter
€ 45,09*
€ 53,66
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,92*
€ 47,50
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 102,96*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.