Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5802 PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 5802 PoE-Adapter
Wantec 5802 PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36967627
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5802
EAN/GTIN:
     4250367758021
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, ein Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern. Die Spannungsversorgung kann bei der 2wIP D-Serie über ein Netzteil oder PoE erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
152 g
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Duplex-System
Voll, Halb
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Merkmale
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
1500 m
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
Ausgangsleistung
25.4 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 123,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.