Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 705.99 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 705.99 Beleuchtungsstecker
Paulmann 705.99 Beleuchtungsstecker
Paulmann 705.99 Beleuchtungsstecker
Paulmann 705.99 Beleuchtungsstecker
Paulmann 705.99 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36401932
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70599
EAN/GTIN:
     4000870705995
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
YourLED 90°-Eck-Verbinder 4er Pack Weiß, Schwarz, Kunststoff 2x Weiß, 2x Schwarz inklusive 4fach Pin Für das Verlegen von YourLED Stripes in flacher Rahmen- oder Winkelform. Die Ecken werden mit doppelseitigen Klebepads auf der Montagefläche befestigt. Optional ermöglicht eine Bohrung das Fixieren mittels Schrauben (exkl.). - Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage - Einfachste Montage mit Klebepads - inkl. 4-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
60 W
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 12,01*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 15,05*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.