Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA Bravo 4202 XRP Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA Bravo 4202 XRP Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PRIMERA Bravo 4202 XRP Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36278873
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063561
EAN/GTIN:
     665188635613
Suchbegriffe:
BD Copier
BD Kopierstation
Blu-ray Copier
Blu-ray Kopierstation
Weitere Informationen:
Technische Details
Kapazität
100 Disks
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützte Medientypen
CD, DVD, BDR
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Anzahl von CD/DVD-Drives
2
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
444.5 x 410.21 x 273.05 mm
Gewicht
18143 g
Druckqualität
Druckauflösung (Qualitätsmodus)
4800 x 4800 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.778,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.990,03*
€ 5.938,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.950,59*
€ 5.891,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.840,13*
€ 5.759,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.794,17*
€ 5.705,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.778,34*
€ 5.686,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 64,67*
Zubehör
DTM Print
150401
ab € 75,29*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,81*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,23*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,43*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 18,28*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 26,78*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 17,27*
Zubehör
DTM Print
PD-DVD-IPWH-100
ab € 15,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.