Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA Bravo 4201 Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA Bravo 4201 Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PRIMERA Bravo 4201 Diskherausgeber 100 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36278870
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063553
EAN/GTIN:
     665188635538
Suchbegriffe:
BD Copier
BD Kopierstation
Blu-ray Copier
Blu-ray Kopierstation
Weitere Informationen:
Technische Details
Kapazität
100 Disks
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützte Medientypen
CD, DVD
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Anzahl von CD/DVD-Drives
1
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
452.12 x 444.5 x 279.4 mm
Gewicht
11793 g
Druckqualität
Druckauflösung (Qualitätsmodus)
4800 x 4800 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.852,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.016,34*
€ 3.589,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.991,85*
€ 3.560,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.914,47*
€ 3.468,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.872,80*
€ 3.418,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.852,30*
€ 3.394,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 64,98*
Zubehör
DTM Print
150401
ab € 75,56*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,68*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,32*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,34*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 18,29*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 26,85*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 17,23*
Zubehör
DTM Print
PD-DVD-IPWH-100
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.