Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PRIMERA Bravo 4201 100Disks USB 3.0 Diskherausgeber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRIMERA Bravo 4201 100Disks USB 3.0 Diskherausgeber
PRIMERA Bravo 4201 100Disks USB 3.0 Diskherausgeber
Artikel-Nr.:
     643-732080
Hersteller:
     Primera
Herst.-Nr.:
     063554
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BD Copier
BD Kopierstation
Blu-ray Copier
Blu-ray Kopierstation
Weitere Informationen:
Technische Details
Kapazität
100 Disks
Schnittstelle
USB 3.0
Unterstützte Medientypen
CD, DVD, BDR
Anzahl von CD/DVD-Drives
1
Produktfarbe
Schwarz
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (in Betrieb)
60 W
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
452.12 x 444.5 x 279.4 mm
Gewicht
11793 g
Druckqualität
Druckauflösung (Qualitätsmodus)
4800 x 4800 DPI
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
€ 2.750,81*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.849,99*
pro Packung
Frei Haus
€ 3.776,01*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.750,81*
€ 3.273,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primera
053334
ab € 54,54*
Zubehör
Primera
DVD-R47IWMFS
ab € 31,17*
Zubehör
Primera
C-CDR80WPP-SK
ab € 21,47*
Zubehör
Primera
C-DMR47WPP-SK
ab € 28,11*
Zubehör
Primera
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,29*
Zubehör
Primera
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,42*
Zubehör
Primera
CDR80IWMFS
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.