Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA Bravo 4052 Diskherausgeber 50 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA Bravo 4052 Diskherausgeber 50 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PRIMERA Bravo 4052 Diskherausgeber 50 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36262956
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063551
EAN/GTIN:
     0665188635514
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
CD Copier
Weitere Informationen:
Technische Details
Kapazität
50 Disks
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützte Medientypen
CD, DVD
Anzahl von CD/DVD-Drives
1
Produktfarbe
Schwarz
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
452.12 x 444.5 x 279.4 mm
Gewicht
11793 g
Druckqualität
Druckauflösung (Qualitätsmodus)
4800 x 4800 DPI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.405,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.526,84*
€ 3.006,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.493,82*
€ 2.967,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.427,78*
€ 2.889,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.405,77*
€ 2.862,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 64,98*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,68*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,32*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,34*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 18,29*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 26,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.