Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic Hetty Compact 6 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Numatic Hetty Compact 6 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic Hetty Compact 6 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic Hetty Compact 6 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic Hetty Compact 6 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Numatic Hetty Compact 6 l Trommel-Vakuum Trocken 620 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35610349
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     HET160-11
EAN/GTIN:
     5028965678091
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
620 W
Jährlicher Energieverbrauch
27.9 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Aufbewahrungshilfe
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
6 l
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
72 dB
Motorschutzfilter
Ja
Betriebsradius
13.25 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
6900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.