Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50565 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50565 Deckenbeleuchtung E27
Segula 50565 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35406596
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50565
EAN/GTIN:
     4260150055657
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel
PENDELLEUCHTEN

Schaffen Sie mit der klassischen Optik frei hängender SEGULA Filament-Lampen eine unvergleichliche Licht-Atmosphäre: Passend zu unserem hochwertigen Leuchtmittel-Sortiment finden Sie bei SEGULA eine breite Auswahl an Lampenfassungen in traditioneller und moderner Optik und in vielen Materialien, Farben und Versionen.

PENDELLEUCHTEN FÜR IHRE PROJEKTE

Kombinieren Sie Pendelleuchten und passende Filamente für Ihre Projekte. Dazu bieten wir ein exklusives Sortiment an Textilkabeln in 2- und 3adriger Ausführung – Sie haben die Wahl aus über 40 verschiedenen Farben. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot ihrer Wunschkombination – genau passend für Ihr Projekt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Gold
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
25 W
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.