Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50337 LED-Lampe Warmweiß 2600 K 8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50337 LED-Lampe Warmweiß 2600 K 8 W E27
Segula 50337 LED-Lampe Warmweiß 2600 K 8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35387099
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50337
EAN/GTIN:
     4260150053370
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
SEGULA LED VINTAGE LINE

Die neue Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-End LED-Technik. Unsere einzigartige, patentierte Technologie und die langjährige Erfahrung bei der Fertigung von LED-Leuchtmitteln auf Produktionsanlagen für traditionelle Glühlampen ermöglicht nicht nur das äußerst geringe Gewicht unserer Lampen sondern auch den völligen Verzicht auf störende Kühlkörper und Kunststoff-Teile.

FARBTEMPERATUR (KELVIN)

Die Farbtemperatur 2.600 Kelvin entspricht genau dem warmen Licht klassischer Glühlampen und eignet sich ideal für den gesamten Wohnbereich.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Aktuelle Informationen zur Entsorgung Ihrer SEGULA LED Lampen finden Sie hier.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
106 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
720 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
55 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2600 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,85
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Produktfarbe
Silber, Transparent
Technische Details
Einschaltzeit
2 s
Energie
Lampenstrom
40 mA
Spannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.