Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT10640-QZ Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT10640-QZ Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT10640-QZ Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT10640-QZ Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
DeWALT DT10640-QZ Kreissägeblatt 16,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34646610
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT10640-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
dewalt handkreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, MDF-Platten, Sperrholz, Holz
Klingendurchmesser
165 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
40
Dicke
1.65 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7000 RPM
Markenkompatibilität
DeWALT
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT20420-QZ
ab € 6,34*
Ähnlich
DeWalt
DT99560-QZ
ab € 21,68*
Ähnlich
DeWalt
DT10624-QZ
ab € 14,16*
Ähnlich
DeWalt
DT1091-QZ
ab € 40,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.