Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTS141RTJ Schraubendreher 1/4" 3200 RPM 40 Nm Schwarz, Blau 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTS141RTJ Schraubendreher 1/4" 3200 RPM 40 Nm Schwarz, Blau 18 V
Makita DTS141RTJ Schraubendreher 1/4" 3200 RPM 40 Nm Schwarz, Blau 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34638657
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTS141RTJ
EAN/GTIN:
     0088381816526
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
45 min
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1500 g
Sonstige Funktionen
Schraubendurchmesser
M6, M8
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 "
Leerlaufdrehzahl (max.)
3200 RPM
Drehmoment (max.)
40 Nm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
2700 RPM
Vibrationslevel
7 m/s²
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,12*
€ 674,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,55*
€ 662,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 546,90*
€ 650,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,08*
€ 621,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,27*
€ 601,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,50*
€ 593,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.