Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho PASO 6 l Rechteckig Polypropylen (PP) Metallisch, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho PASO 6 l Rechteckig Polypropylen (PP) Metallisch, Silber
Rotho PASO 6 l Rechteckig Polypropylen (PP) Metallisch, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34605922
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1116510264
EAN/GTIN:
     7610859135933
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Standard-Abfalleimer
Der Paso Kosmetikeimer ist ein dekorativer Abfallbehälter mit Pedal von Rotho. Er steht auf einer stabilen Plattform, damit er beim Öffnen nicht kippelt wie vergleichbare Behälter. Die Soft-Close-Funktion sorgt für ein langsames Schließen. Der Deckel ist so gestaltet, dass im geschlossenen Zustand keine Gerüche nach außen dringen. Zusätzlich verfügt der Abfallbehälter über einen dichten, herausnehmbaren Inneneineimer. Sie können den Kosmetikeimer mit und ohne separate Müllbeutel verwenden.

Der Paso Kosmetikeimer wurde mit einer modernen und edlen Metallbeschichtung versehen. Er passt sich auch hervorragend in die verschiedensten Wohnumgebungen ein und muss nicht unbedingt nur im Bad "versteckt" werden. Ideal auch als kleiner Abfallbehälter am Schreibtisch oder in der Küche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
295 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
6 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,66*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.