Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 19302 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 19302 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß
Rotho 19302 Schneidemaschine Manuell Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34603441
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1930290000
EAN/GTIN:
     7610859153883
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Grün, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.