Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SE 18 LTX 6000 6000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SE 18 LTX 6000 6000 RPM
Metabo SE 18 LTX 6000 6000 RPM
Metabo SE 18 LTX 6000 6000 RPM
Metabo SE 18 LTX 6000 6000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34578816
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     620049890
EAN/GTIN:
     4007430262868
Suchbegriffe:
Akku-Schnellbauschrauber
Akku-Trockenbauschrauber
Akkuschnellbauschrauber
Schnellbauschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6000 RPM
Schraubendurchmesser (max.)
6.35 mm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
5 Nm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.