Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-5251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-5251
ICY BOX IB-5251
ICY BOX IB-5251
ICY BOX IB-5251
ICY BOX IB-5251
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34561854
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60082
EAN/GTIN:
     4250078164258
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Die Kleinen werden zur Großen

Mit der IB-5251 passen zwei kleine 2,5" SATA Festplatten/SSDs (bis zu 15 mm Höhe) und eine 3,5" HDD in einen Einschub oder ein Gehäuse für das größere 5,25" Format.

Wolf im Schafspelz?

… oder andersherum? Jedenfalls passt in diesen schicken Festplattenkonverter eine speicherfromme HDD und 2 kleine SSDs. Der Konverter lässt sich dann ganz einfach in einem 5,25" Standardeinschub einbauen.

Alle höhen verbaubar

Anders als z.B. im eigenen 2,5" Schacht des PC Gehäuses lassen sich im IB-5251 zwei 2,5" HDDs und SSDs von 7 bis 9,5 mm, sowie eine Standard 3,5 Festplatte, verbauen.

Werkzeugloser Einbau

Der Festplattenwechsel kann schnell und ohne Werkzeug erfolgen. Es braucht keine Schrauben oder Schraubendreher zum Entfernen der Festplatte, da die Festplatte trägerlos im Gehäuse untergebracht wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
112 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
195 g
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.