Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sopar 23117 TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sopar 23117 TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Sopar 23117 TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Sopar 23117 TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Sopar 23117 TV-Halterung 127 cm (50") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33492649
Hersteller:
     Sopar
Herst.-Nr.:
     23117
EAN/GTIN:
     4005039231179
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe (min)
49 mm
Tiefe (max)
615 mm
Höhe
292 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1000 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
4350 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
50 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,100 x 200,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,75 x 75 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Drehungswinkel
90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
615 mm
Abstand zur Wand (min)
49 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.