Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 22AV1505B Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 22AV1505B Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Philips 22AV1505B Fernbedienung IR Wireless TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33461111
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV1505B
EAN/GTIN:
     8718863008331
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Verbesserung des Videotexts
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
Philips
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.