Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3649 RAID-Controller PCI Express x2 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3649 RAID-Controller PCI Express x2 2.0
EXSYS EX-3649 RAID-Controller PCI Express x2 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33454529
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3649
EAN/GTIN:
     4718359036491
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Mit dem EX-3649 Controller können Sie den Rechner mit zwei mSATA (Half Size und Full Size)
sowie zwei M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 oder 2230 Module mit B-Key erweitern. Der Controller
unterstützt RAID 0/1 und JBOD. Der EX-3649 benötig mindestens einen PCI-Express x2 Slot.

- PCIe (x2) Karte für zwei M.2 NGFF und zwei mSATA SSD Module.
- Integrierter ASM1062R Hochleistungs-Prozessor.
- Unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD und Port Multiplier für zwei verschieden Drives.
- Unterstützt M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type und mSATA Half Size and Full Size.
- Unterstützt PCIe Spezifikation Rev. 2.0.
- 4A maximaler Ausgangsstrom.
- Schutz gegen Kurzschluss sowie thermischer Abschaltschutz.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
mSATA,M.2
Hostschnittstelle
PCI Express x2
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Anzahl interner mSATA-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0,1,JBOD
Chipsatz
ASM1062R
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Zertifizierung
CEE, FCC, WEEE, RoHS
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
126.7 mm
Höhe
93.4 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.