Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux Combi LED Deckenbeleuchtung 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux Combi LED Deckenbeleuchtung 18 W
Osram Lumilux Combi LED Deckenbeleuchtung 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33424433
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899932838
EAN/GTIN:
     4052899932838
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Anwendungsgebiete

- Büros, Hotels, Wohnbereiche
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Theken, Empfangs- und Wartebereiche, Garderoben, Spiegel
- Shops, Umkleidekabinen, Schaufenster
- Voutenbeleuchtung, auch bei beengten
- Platzverhältnissen
- Regale, Möbelintegration oder Unterbau
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Einzelleuchte als architektonisches Designelement
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Eingang, Küche, Wohnzimmer, Büro
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungslänge
1430 mm
Paketgewicht
1800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
44 mm
Länge (mm)
1180 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.