| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-33372352 Herst.-Nr.: 2849 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der GARDENA Profi-System-Spritz-Gießstab ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Er hat eine Länge von 92 cm und eignet sich daher besonders für den individuellen Einsatz zur Bewässerung und Reinigung. Sie können mit Hilfe des Spritz-Gießstabes auch die etwas entfernt gelegenen Stellen erreichen. Er ist ausgestattet mit drei verschiedenen Wasserstrahlformen: einem Brausestrahl, einem Sprühstrahl und einem Vollstrahl, der sich besonders zur Reinigung eignet. Der Wasserdurchfluss ist auch ganz absperrbar. Für Langlebigkeit garantiert der Brausekopf mit weichem, elastischem Schutzring.
Hoher Wasserdurchfluss Der Profi-System Spritz-Gießstab bietet eine noch höhere Durchflussmenge und eignet sich überall dort, wo besonders viel Wasser benötigt wird.
3 Wasserstrahlformen Ob kraftvoller Vollstrahl zur Reinigung, feines Sprühen für Ihre zarten Pflanzen mit dem Sprühstrahl oder Gießen mit dem Brausestrahl - der Profi-System-Spritz-Gießstab passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen an
Einfaches Umrüsten Der Profi-System-Spritz-Gießstab lässt sich unkompliziert auf das Original GARDENA System umrüsten, einfach Hahnstück abschrauben und durch das Original GARDENA System Hahnstück (Art.-Nr. 902-50) ersetzen. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Pistolen/Sprinkler-Anschluss | | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch, Orange | | Anzahl der Ausgänge | 1 |
|
| | |
| | | |
| |