Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 2817 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 2817 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Schwarz, Orange
Gardena 2817 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33239067
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     2817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Das GARDENA Profi-System-Schlauchstück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Es ermöglicht einen schnellen Anschluss für den Schlauchanfang von 19 mm (3/4“) Schläuchen. Genauso einfach ist dieser Anschluss auch wieder gelöst: durch einfaches Ziehen löst sich die Verbindung. Die spezielle Schlauchaufnahme sorgt für eine höhere Schlauchhaltekraft.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Verbindender Thread
3/4 "
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Unterstützter Hahndurchmesser (max.)
19 mm
Unterstützter Schlauchdurchmesser
19 mm
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.