Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram U-shaped T8 Leuchtstofflampe 36 W 2G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram U-shaped T8 Leuchtstofflampe 36 W 2G13 Kaltweiße
Osram U-shaped T8 Leuchtstofflampe 36 W 2G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33122733
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321469182
EAN/GTIN:
     4008321469182
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13
ANWENDUNGSGEBIETE

– Straßenbeleuchtung, Stadtbeleuchtung
– Industrie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
607 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
2G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7500 h
Lichtleistung
3350 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
U-Form
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
8 mg
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Farbcode
840
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.98 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.81 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.85 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.78 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.73 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
262 mm
Versandkartonslänge
630 mm
Versandkartonshöhe
194 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4180 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
44 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.