Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC2012L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Silber 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita VC2012L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Silber 1000 W
Makita VC2012L Industriestaubsauger Schwarz, Blau, Silber 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33039744
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC2012L
EAN/GTIN:
     0088381684767
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Gewicht
7000 g
Leistungen
Container Kapazität (Staub)
15 l
Container Kapazität (Wasser)
12 l
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
72 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Staubklasse
L
Energie
Eingangsleistung
1000 W
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.