Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LUPUSEC Fernbedienung IR Wireless Klimaanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LUPUSEC Fernbedienung IR Wireless Klimaanlage
Lupus Electronics LUPUSEC Fernbedienung IR Wireless Klimaanlage
Lupus Electronics LUPUSEC Fernbedienung IR Wireless Klimaanlage
Lupus Electronics LUPUSEC Fernbedienung IR Wireless Klimaanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32772408
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12062
EAN/GTIN:
     4260195433434
Suchbegriffe:
Fernbedienung Bewegungsmelder
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Automatisieren Sie Klimageräte, TV's oder Ventilatoren
Die LUPUSEC Universal IR Fernbedienung wird über die LUPUSEC-Alarmzentrale eingerichtet und gesteuert. Durch das Anlernen vorhandener Fernbedienungen können Sie zum Beispiel Ihre Klimaanlage, Lüfter oder Garagentore automatisieren und von unterwegs steuern. Insgesamt können dabei fünf Geräte mit je acht Befehlen angesprochen werden.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:
Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
5
Maximale Reichweite
14 m
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Akku/Batterie
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Klimaanlage
Markenkompatibilität
Lupus Electronics
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
XT2 Plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.