Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mebus 26513 Wecker Quarzwecker Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 26513 Wecker Quarzwecker Blau, Weiß
Mebus 26513 Wecker Quarzwecker Blau, Weiß
Mebus 26513 Wecker Quarzwecker Blau, Weiß
Mebus 26513 Wecker Quarzwecker Blau, Weiß
Mebus 26513 Wecker Quarzwecker Blau, Weiß
Mebus 26513 Wecker Quarzwecker Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32331327
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     26513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Analoger Wecker: Mit Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger, sowie einem Zeiger zum Anzeigen der eingestellten Weckzeit – angetrieben von einem zuverlässigen Quarzuhrwerk. Präzises Quarzuhrwerk: Das Hochwertige und präzise Quarzuhrwerk sorgt für eine zuverlässige Zeitanzeige. Darauf können Sie sich immer verlassen. Gut ablesbares Zifferblatt: Dunkle Zahlen auf weißem Hintergrund, das sorgt für einen guten Kontrast und gute Lesbarkeit. Mit Beleuchtung: Durch Druck auf die Oberseite wird die Beleuchtung aktiviert. Die Farbe der Beleuchtung ist Bläulich. Leuchtzeiger: Die fluoreszierenden Leuchtzeiger leuchten, nach Aufladung durch eine Lichtquelle, im Dunklen. So kann die Zeit ohne Aktivierung der Beleuchtung abgelesen werden. Weckfunktion Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigt werden 2x 1,5V Typ AAA
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
65 mm
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
100 x 90 x 65 mm
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batterien erforderlich
Ja
Merkmale
Typ
Quarzwecker
Kinder-Design
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Zeitformat
12 h
Wecker
Ja
Akustische Signale
Ja
... > Uhren > Uhren > Wecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.