Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Star Classic A 5W E27 LED-Lampe Warmweiß 2700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Star Classic A 5W E27 LED-Lampe Warmweiß 2700 K
Osram Star Classic A 5W E27 LED-Lampe Warmweiß 2700 K
Osram Star Classic A 5W E27 LED-Lampe Warmweiß 2700 K
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32169959
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075388482
EAN/GTIN:
     4052899388482
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Produktvorteile
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Sehr lange Lebensdauer
- Kein UV- und IR-nahe Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)

Anwendungsgebiete
Anwendungen im Haushalt
Allgemeinbeleuchtung
Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften
- Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
- Nicht dimmbar
- Sockel: E27, B22d
- Quecksilberfreie Lampen
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
110 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
138 g
Technische Details
Glühbirnengröße
A60
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.