Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-1800SAS/10-S12 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1800SAS/10-S12 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Origin Storage DELL-1800SAS/10-S12 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32127211
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1800SAS/10-S12
EAN/GTIN:
     5056006116486
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1800 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Anzahl der HDD Köpfe
8
Durchschnittliche Wartezeit
2.9 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
320 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
400 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.8 W
Energieverbrauch (lesen)
6.46 W
Energieverbrauch (schreiben)
7.05 W
Energieverbrauch (idle)
4.55 W
Arbeitsspannung
5 V
Anlaufstrom
0.47 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,01*
€ 357,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,15*
€ 351,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,67*
€ 341,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.