Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor CM-804IF Mikrofon Beige Interview-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor CM-804IF Mikrofon Beige Interview-Mikrofon
Monacor CM-804IF Mikrofon Beige Interview-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31819600
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     CM-804IF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Elekret-Kopfbügelmikrofon

- Leicht, ausgezeichneter Tragekomfort, ausdruckstarker Sound
- Verstellbarer Nackenbügel, arretierbar
- Integrierter Tropfring schützt die Kapsel vor Feuchtigkeit
- Zusammenklappbare Ohrbügel
- Zugentlastetes Anschlusskabel, angeschraubt
- Weitere Anschlusskabel sind optional erhältlich
- Inklusive Tasche, Windschutz und Kragenklemme

EVENT Rookie 01/2014
„Alles in allem ist das JTS UF-10 eine gute Wahl für Anwender, die Wert auf ein technisch gutes Breitband-Funksystem mit ausgewogenem Preis-/Leistungsverhältnis legen und bereit sind, im Vergleich zu wesentlich teureren Anlagen kleine Abstriche vor allem hinsichtlich der mechanischen Stabilität hinzunehmen. Das System ist aufgrund seines Frequenzbereichs zwar anmelde- und gebührenpflichtig, sollte aber trotz immer knapper werdendem Frequenzspektrum eine sichere Investition in die drahtlose Zukunft über das Jahr 2015 hinaus sein. Soundtechnisch ist das UF-10TH/12 ein gutes dynamisches Mikrofon mit ausgeprägtem Nahbesprechungseffekt. Das CM-804IF Headset besitzt eine Kugelcharakteristik und klingt ausgewogen und in den Höhen nicht zu allzu spitz. Das mit dem Taschensender UF-10TB/12 gelieferte, unidirektionale Lavalier-Mikro CM-501 ist eine schöne Dreingabe, mit der man bei Sprachveranstaltungen sofort loslegen kann.”
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
20 g
Leistungen
Produktfarbe
Beige
Mikrofon
Typ
Interview-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
130 dB
Mikrofon-Frequenz
60 - 15000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1800 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofonhalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
mini XLR (3-pin)
XLR-Out
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JTS
0236120
ab € 7,81*
Zubehör
JTS
0236110
ab € 8,55*
Zubehör
JTS
0236530
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.