Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 3630 Standmixer Titan 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KM 3630 Standmixer Titan 1200 W
Clatronic KM 3630 Standmixer Titan 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31514906
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263739
EAN/GTIN:
     4006160637397
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
  • Leistungsstarke Knetmaschine mit extra starken 1200 Watt
  • 8 Geschwindigkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6 + Puls)
  • 6,3 Liter Edelstahlschüssel für max. 3–3,5 kg Teigzubereitung
  • Alu-Druckguss-Rührhaken – gleichmäßiges Verrühren auch größerer Mengen Teig
  • Alu-Druckguss-Knethaken – für z. B. schwere Teige wie Hefe- oder Brotteig
  • Schneebesen aus Edelstahl für lockeren Biskuit und luftigen Eischnee
  • Robustes Spezialgetriebe
  • 35° schwenkbarer Multifunktionsarm
  • Entriegelungsmechanismus für Multifunktionsarm
  • Sicherheitsschaltung
  • Besonders bedienungs- und reinigungsfreundlich
  • Sicherer Stand durch Saugfüße
  • Schnellspannfutter für Werkzeugaufnahme
Weitere Informationen:
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Titan
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
-, Y
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Schüsselkapazität
6.3 l
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.