Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BDPS6700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony BDPS6700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony BDPS6700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Sony BDPS6700 Blu-Ray-Player 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31124471
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BDPS6700B
EAN/GTIN:
     4548736013445
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
3d blu-ray player
blu ray player
blu-ray player sony
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
1080p,2160p
Deep Colour-Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
2D-3D Konverter
Ja
24p
Ja
Netzwerk-Streaming
Ja
Sicherheit
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD,Dolby TrueHD
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medien
BD,CD,DVD
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Wiedergabemodi
Zurückspulen, Schnell vorwärts, Next, Pause, Zurück, Mixen, langsam
Upgradefähige Firmware
Ja
Auto-Standby
Ja
HDMI
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützter Browser
Gracenote
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 9,92*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.