Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony BDPS1700B DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony BDPS1700B DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
Sony BDPS1700B DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
Sony BDPS1700B DVD-/Blu-Ray-Spieler Blu-Ray-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31124374
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     BDPS1700B
EAN/GTIN:
     4548736013544
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
blu ray player
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Video-Modi
1080p
Deep Colour-Unterstützung
Ja
24p
Ja
Netzwerk-Streaming
Ja
Sicherheit
Kindersicherung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD,Dolby TrueHD
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medien
BD,CD,DVD
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirmschonerfunktionen
Ja
HDMI
Ja
Sonstige Funktionen
Fernbedienungstyp
RMT-B127P
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
194 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.