Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Fractal Design Define Nano S - Window Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30983648
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-DEF-NANO-S-BK-W
EAN/GTIN:
     7350041084136
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
5800 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
4600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
26.8 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-XL-R2-BL
€ 189,94*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-DEF-R5-BK
€ 129,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.