Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PAR38 Infrarotlampe 150 W Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PAR38 Infrarotlampe 150 W Glühbirne
Philips PAR38 Infrarotlampe 150 W Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30630093
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     923806644210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
150 W
Lampentyp
Glühbirne
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
300 h
Produktfarbe
Rot
Material
Glas
Energie
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
308 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57535715
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.