Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 600977000 Wasserpumpe 1900 W Verdrängungspumpe 5,1 bar 9000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 600977000 Wasserpumpe 1900 W Verdrängungspumpe 5,1 bar 9000 l/h
Metabo 600977000 Wasserpumpe 1900 W Verdrängungspumpe 5,1 bar 9000 l/h
Metabo 600977000 Wasserpumpe 1900 W Verdrängungspumpe 5,1 bar 9000 l/h
Metabo 600977000 Wasserpumpe 1900 W Verdrängungspumpe 5,1 bar 9000 l/h
Metabo 600977000 Wasserpumpe 1900 W Verdrängungspumpe 5,1 bar 9000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30621237
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600977000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk metabo
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Merkmale
Typ
Verdrängungspumpe
Vorgesehene Verwendung
Garten, Bewässerung, Wasserversorgung
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Antriebsschaft Material
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
448 mm
Höhe
740 mm
Gewicht
39900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Suktionsport
1 1/4"
Entladeport
1"
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
5.1 bar
Max. Förderhöhe
51 m
Maximale Fördermenge
9000 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
9 m
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Leistung
1900 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, hauswasserwerk 1900w
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,92*
€ 590,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,20*
€ 573,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,81*
€ 569,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,63*
€ 526,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.