Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo HWWI 3500/25 INOX 1100 W 4,5 bar 3500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo HWWI 3500/25 INOX 1100 W 4,5 bar 3500 l/h
Metabo HWWI 3500/25 INOX 1100 W 4,5 bar 3500 l/h
Metabo HWWI 3500/25 INOX 1100 W 4,5 bar 3500 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE2-30357044
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600970000
EAN/GTIN:
     4007430239525
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk metabo
HWWI 3500/25 INOX (600970000) HAUSWASSERWERK

- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Wasserfilter
Ja
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Überlastung Schutz
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Edelstahl
Antriebsschaft Material
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
307 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
17500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
4.5 bar
Max. Förderhöhe
45 m
Maximale Fördermenge
3500 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
8 m
Energie
Leistung
1100 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,27*
€ 268,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.