Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0828803 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0828803 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0828803 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0828803 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0828803 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29969651
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0828803
EAN/GTIN:
     4046356559072
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
180 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
18 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.7 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
18.17 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
PVC
Druckbar
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,0793*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0793*
€ 7,23437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8101*
€ 6,91402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5801*
€ 6,64032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3801*
€ 6,40232
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2001*
€ 6,18812
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6101*
€ 5,48602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.