Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 781578-001 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 781578-001 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
HPE 781578-001 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29959052
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     781578-001
EAN/GTIN:
     4053162863088
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.