Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0830302 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0830302 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Phoenix Contact 0830302 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29944670
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830302
EAN/GTIN:
     4046356715232
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
90 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
9 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
17.92 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
PVC
Druckbar
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-30 - 80 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,0293*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,0293*
€ 7,17487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7501*
€ 6,84262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4401*
€ 6,47372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3101*
€ 6,31902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1301*
€ 6,10482
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,6201*
€ 5,49792
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.